Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tytanowy palnik spawalniczy
Do suszenia, rozmiękczania i układania bitumicznych blach spawanych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysokociśnieniowy płomień roboczy o długości do 1 m
- Palnik wykonany z tytanu TA2 — dzięki czemu jest bardzo wytrzymały i stabilny
- O 60% lżejszy niż konwencjonalne palniki spawalnicze wykonane ze stali i mosiądzu
- Ergonomiczna konstrukcja palnika zmniejsza obciążenie użytkownika
- Zawiera stojak na palnik
- Wstępnie ustawiany płomień prowadzący długości 7 cm można w razie potrzeby regulować za pomocą wkrętaka
- Szybkie przełączanie pomiędzy płomieniem prowadzącym a płomieniem roboczym za pomocą dźwigni na rączce
- Dobra dokładna regulacja płomienia roboczego
- Przyłącze: Gwint lewy R 3/8 cala
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!