Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kompletny uchwyt tablicy rejestracyjnej Classic bez nadruku

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kompletny uchwyt tablicy rejestracyjnej Classic bez nadruku

Strip can be opened by hand by pushing on the front left or right-hand side with a thumb and sliding the strip downwards

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
  • Najlepiej sprzedający się w Niemczech uchwyt tablicy rejestracyjnej

  • Często wystarczy tylko wymiana paska (niski koszt). Paski dostępne oddzielnie

  • Łatwe zastosowanie

  • Solidna konstrukcja zapewnia doskonałą stabilność i trwałość

  • Płyta bazowa dostępna w dwóch długościach: 520 mm, 460 mm. Należy określić przy składaniu zamówienia
Uwaga

Paski są zgodne i pasują do wszystkich płyt podstawy Classic i Circo.

Zgodność z wymaganiami dyrektyw UE (EWG 74/483)