Zestaw uchwytów do regulacji wysokości tylnej ścianki drewnianej DWD XP
Zestaw uchwytów do regulacji wysokości tylnej ścianki drewnianej  DWD XP - 1
Zestaw uchwytów do regulacji wysokości tylnej ścianki drewnianej  DWD XP - 2
Zestaw uchwytów do regulacji wysokości tylnej ścianki drewnianej  DWD XP - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw uchwytów do regulacji wysokości tylnej ścianki drewnianej DWD XP

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Dowolnie regulowana wysokość tylnej ścianki


Min. 216 mm, maks. 261 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!