Materiał: Nylon
Z hamulcem złącza mimośrodowego
Dodatnie i cierne połączenie między półką a bokiem
Otwór na półkę o średnicy 18 mm
Do grubości półki 18 i 19 mm
Nośność: 6,5 N/dm² (4 wsporniki zgodnie z normą DIN 1727: 1998-06)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!