Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Podłużny uchwyt aluminiowy
Podłużny uchwyt aluminiowy - 1
Podłużny uchwyt aluminiowy - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podłużny uchwyt aluminiowy

Do wciśnięcia w rowek

  • Materiał: Aluminium
  • Powłoka: Anodowana
  • Kolor: Srebrny
  • Szerokość: 37 mm
  • Wysokość: 10 mm
  • Grubość: 3 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Przeznaczone do korpusu o szerokości Długość Materiał Powłoka Ilość OP
Cena/OP
0685250102
400 mm 395 mm Aluminium Anodowana
1 szt.
0685250103
450 mm 445 mm Aluminium Anodowana
1 szt.
0685250104
500 mm 495 mm Aluminium Anodowana