Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uchwyt montażowy 4D z adapterem regulacji
Ulepszony uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do prowadnicy Dynapro
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uchwyt montażowy ze zintegrowaną regulacją głębokości
Płynniejsza regulacja wysokości i nachylenia
Łatwa identyfikacja kierunku regulacji dzięki wyraźnym symbolom
Większy zakres zastosowań dzięki węższej konstrukcji uchwytu montażowego
Do szafek o szerokości min. 182 mm
Wysoki poziom stabilności
Możliwość stosowania do systemu Dynapro (maks. 70 kg)
Regulator głębokości może być używany tylko z systemem cichego domyku Dynapro.
Systemy Dynapro Tipmatic i Dynapro Tipmatic z cichym domykiem mają regulację głębokości zintegrowaną z modułem Tipmatic, w związku z czym w ich przypadku nie wolno regulować głębokości za pomocą uchwytu montażowego.
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny przykręca się wkrętami ASSY ∅3,5 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!