Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uchwyt meblowy muszelkowy, kwadratowy
Uchwyt meblowy muszelkowy, kwadratowy - 1
Uchwyt meblowy muszelkowy, kwadratowy - 2
Uchwyt meblowy muszelkowy, kwadratowy - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uchwyt meblowy muszelkowy, kwadratowy

Z rowkiem

  • Materiał: Znal
  • Powłoka: Wykończenie optyczne stal szlachetna
  • Długość zewnętrzna: 50 mm
  • Długość wewnętrzna: 26 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 50 mm
  • Szerokość wewnętrzna: 26 mm
  • Wysokość: 12 mm
  • Wysokość krawędzi półki: 2 mm
  • Długość: 50 mm
  • Szerokość: 50 mm
  • Średnica wierconego otworu: 41 mm
  • Głębokość wierconego otworu: 10 mm
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
Nr art. Materiał Powłoka Długość zewnętrzna Długość wewnętrzna Ilość OP
Cena/OP
0685310138
Znal Wykończenie optyczne stal szlachetna 50 mm 26 mm
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
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.