Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uchwyt narzędzia
Pozwala utrzymać najważniejsze narzędzia do obsługi opon pod ręką.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
4 mocne magnesy o sile przytrzymującej do 5 kg zapewniające elastyczność użytkowania
Doskonałe rozwiązanie do mocowania do podestów lub skrzynek narzędziowych
Utrzymuje niezbędne narzędzia pod ręką w miejscu pracy
Np. wkrętaki pneumatyczne, klucze dynamometryczne oraz do czterech nasadek kluczy
Mocowanie powlekane zanurzeniowo zapewnia ochronę
i bezpieczne przechowywanie narzędzi
Trwałość i wytrzymałość
- Konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,6 mm
- Powierzchnia lakierowana proszkowo w kolorze czarnym
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!