Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Opaska do przewodów, zacisk krawędziowy

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Opaska do przewodów, zacisk krawędziowy

Zacisk krawędziowy z wbudowanym zaciskiem metalowym do łączenia i mocowania kabli, przewodów i rur.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Alternatywne rozwiązanie, gdy nie można wiercić otworów ani używać klejów ze względu na wysoką temperaturę.



Prosty montaż bez użycia narzędzi


  • Zacisk krawędziowy wystarczy przymocować ręcznie do krawędzi blachy lub elementu z tworzywa sztucznego.

  • Zintegrowany zacisk ze stali sprężynowej jest odporny na korozję i gwarantuje pewne mocowanie do krawędzi.


Elastyczność dzięki możliwości montażu opaski do przewodów w czterech kierunkach:


  • Pod kątem 90° lub równolegle do krawędzi

  • Na krawędzi lub na jej boku


Do krawędzi od 0,7 do 3,0 mm



Do opasek do przewodów o szerokości do 4,8 mm