- Stabilny i wytrzymały
- Odpowiedni do wszystkich popularnych rolek czyściwa
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Warsztaty i fabryki, duże kuchnie/stołówki. Nadaje się do stosowania w każdym obszarze, w którym są używane rolki czyściwa.
Ten dozownik jest odpowiedni zarówno do montażu na ścianie, jak i na stole.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!