Uchwyt wielokablowy W-KSH 935 plus
Uchwyt wielokablowy W-KSH 935 plus - 1
Uchwyt wielokablowy W-KSH 935 plus - 2
Uchwyt wielokablowy W-KSH 935 plus - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uchwyt wielokablowy W-KSH 935 plus

Jednostronne lub dwustronne wykonanie. Odpowiedni do DIGA® CS-2 POWER

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Szybkie, tanie i atrakcyjne wizualnie mocowanie

  • Proste układanie kabli w ścianach, podłogach i podłogach pośrednich

  • Automatyczny mechanizm blokujący pozwala na szybkie i proste mocowanie

  • Niskie wymagania przestrzenne dzięki płaskiej konstrukcji

  • Odporność na temperaturę: -30° do +80°C

  • Nie zawiera halogenu ani silikonu
Uwaga
  • Do gwoździ DIGA: NG CS-2-HFB, nr art. 0864 950 227–0864 950 238 i nr art. 0864 951 227–0864 951 238

  • Długość używanego gwoździa zależy od twardości podłoża

Z aprobatą ETA-18/0957 w połączeniu z gwoździami zgodnie z ETA-12/0452