Zakres dostawy
- Ziarno 40, szerokość 30 mm, długość 19 m
- Ziarno 60, szerokość 30 mm, długość 21 m
- Ziarno 80, szerokość 30 mm, długość 25 m
- Ziarno 120, szerokość 30 mm, długość 28 m
- Ziarno 180, szerokość 30 mm, długość 28 m
- Ziarno 240, szerokość 50 mm, długość 28 m
- 1 uchwyt
- 1 uchwyt do szpul
- 10 rolek, szerokich
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!