Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ukryty łącznik belki
Ten innowacyjny ukryty łącznik do belki o wysokiej nośności i niewielkiej głębokości montażu idealnie nadaje się do ukrytych połączeń typu drewno/drewno (w widocznych obszarach) belek dodatkowych z belkami głównymi lub słupkami
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Połączenia pochylone można tworzyć pod kątami od 15° do 165° i gradientami od 0° do 55°. Wkręcić śruby z łbem stożkowym płaskim i pełnym gwintem ASSY 5 x 80 mm w drewno cięte w poprzek słojów pod kątem 35°. Kąt wkręcania jest określany przez prowadnicę blaszaną.
- Duża nośność w połączeniu z niską głębokością montażu (14 mm)
- Stożkowa, wpustowa geometria samocentrująca zapewniająca bezszczelinowy docisk kontaktowy
- Wysoki poziom wstępnej obróbki w warsztacie oraz łatwy i szybki montaż na miejscu
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (S250GD + Z275 (ok. 20 µm)), grubość 3,0 mm zgodna z normą EN 10346:2009
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
ETA-09/0301
Zaleca się użycie odpowiedniego zestawu wzorników do frezowania w celu dokonania łatwego i szybkiego montażu wstępnego.
Wkręcić śrubę w element drewniany pod kątem 35°. Kąt wkręcania jest określany przez kształt wypustów.
Należy osobno zweryfikować wytrzymałość poprzeczną belki głównej. Jeśli to konieczne, połączenie należy utworzyć za pomocą śrub z pełnym gwintem ASSY Plus VG. W przypadku obciążeń prostopadłych do osi belki dodatkowej należy również zweryfikować wytrzymałość poprzeczną belki dodatkowej. Jeśli belka główna jest podatna na skręcanie, należy ją zabezpieczyć przed obracaniem.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
ETA-09/0301
Połączenia nośne drewnianych belek stropowych z drewnianymi belkami głównymi lub słupkami w widocznych obszarach
Zatwierdzone mocowania:
Śruba z łbem stożkowym płaskim i pełnym gwintem ASSY 3.0 5 x 80 do 120 mm (lg ≥ 72 mm) zgodna z aprobatą ETA 11/0190 mm
Instrukcja montażu:
- Wybrać wkładkę wzornika
- Umieścić wpuszczaną część łącznika na środku uprzednio oznaczonej belki dodatkowej i wkręcić pierwszą ze śrub centrujących. Zamontować łącznik równo z górną krawędzią
- Wkręcić pozostałe śruby ASSY pod kątem 35°
- Zamontować łącznik w przygotowanym zagłębieniu belki głównej i wkręcić śruby
- Zamontować od góry belkę dodatkową w belce głównej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!