Uniwersalna wkładka ślepa zamka
Uniwersalna wkładka ślepa zamka - 1
Uniwersalna wkładka ślepa zamka - 2
Uniwersalna wkładka ślepa zamka - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uniwersalna wkładka ślepa zamka

Niezamykane po obu stronach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Do drzwi o grubości od 50 do 150 mm


  • Zamykanie otworów wkładki zamka, tam, gdzie funkcja blokowania nie jest wymagana

  • Optymalne dostosowanie do montażu poprzez przesuwanie


Można używać do zastosowań zabezpieczających w ochronie przeciwpożarowej do klasy odporności EI ² 90 zgodnie z DIN EN 13501 lub T90 zgodnie z normą DIN EN 4102 część 5

Uwaga

Uniwersalne wkładki ślepe nie mogą być zamawiane z systemami zamków do drzwi, lecz zawsze muszą być dostarczane z linii produktów w magazynie.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.