Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 1
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 2
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 3
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 4
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 5
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 6
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 7
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 8
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 9
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 10
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 11
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 12
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 13
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 14
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 15
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 16
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 17
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 18
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 19
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 20
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 21
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 22
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 23
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 - 24

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100

Taśma uszczelniająca do okien ze specjalną, aktywnie schnącą membraną do uszczelniania złączy wewnątrz i na zewnątrz

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Zmienna wartość SD membrany zapewnia wyjątkowo dobre schnięcie złącza, naukowo potwierdzone przez Niemiecki Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhofer


  • Zmniejsza ryzyko uszkodzenia budynku przez wilgoć i pleśń w konstrukcji

  • Zwiększa wydajność materiału izolacyjnego


Bardzo szeroka gama zastosowań


  • Taśma może być używana do uszczelnień wewnętrznych i zewnętrznych

  • Dzięki dwustronnej przyczepności taśma może być przyklejona z tej samej strony lub z tyłu

  • Mniejsze wymagania dotyczące przechowywania dzięki ograniczeniu różnorodności części


Możne być stosowana do montażu, zgodnego z wymaganiami jakości wg wytycznych RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Stowarzyszenie zapewnienia jakości okien i drzwi RAL).


Dzięki zmiennej wartości Sd, uszczelnienie spełnia zasadę „lepszego uszczelnienia od wewnątrz niż od zewnątrz”



Łatwość pokrycia tynkiem po szorstkiej stronie pokrytej włókniną

Uwaga

W narożnikach zachować naddatek długości wynoszący 2–5 mm, zależnie od szerokości złącza. Musi zostać utworzona pętla umożliwiająca ruch. Izolacja obwodowa elementów w poziomie gruntu powinna być wykonana za pomocą zewnętrznej taśmy uszczelniającej EPDM i kleju do taśm uszczelniających EPDM.



Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100 z możliwością łączenia


  • Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-100/Na zewnątrz: VKP Plus

  • Wewnątrz: Silikon neutralny, np. Perfect/na zewnątrz: Uniwersalna taśma uszczeln do okien Euraseal U-100

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.