Diamentowa tarcza tnąca Uniwersalna segmentowa, Basic
Diamentowa tarcza tnąca Uniwersalna segmentowa, Basic - 1
Diamentowa tarcza tnąca Uniwersalna segmentowa, Basic - 2
Diamentowa tarcza tnąca Uniwersalna segmentowa, Basic - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Diamentowa tarcza tnąca Uniwersalna segmentowa, Basic

Bardzo dobra i wszechstronna tarcza standardowa z otworem do użytku na placach budowy przy obróbce różnych materiałów.
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
Większa żywotność w porównaniu z wieloma standardowymi tarczami tnącymi


Segmenty o wysokości 15 mm



Optymalne usuwanie pyłu, chłodzenie i precyzja cięcia


Zastosowane segmenty zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła i pyłu oraz większą szybkość cięcia niż w przypadku segmentów konwencjonalnych. Specjalne otwory wentylacyjne z wlotem ustawionym w kierunku obrotów zapewniają dodatkowe chłodzenie i pełnią funkcję trwałego wskaźnika kierunku cięcia.

Uwaga
  • Tarcze diamentowe do cięcia tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.

  • Jeśli swoboda cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale ściernym, np. piaskowcu.

  • Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej).

  • Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.

  • Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!

  • Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.

  • Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.

  • Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.

  • Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są niepoprawnie zamocowane, niewłaściwie użytkowane lub uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.