Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ochrona uniwersalna GPN 620
Ochrona uniwersalna GPN 620 - 1
Ochrona uniwersalna GPN 620 - 2
Ochrona uniwersalna GPN 620 - 3
Ochrona uniwersalna GPN 620 - 4
Ochrona uniwersalna GPN 620 - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ochrona uniwersalna GPN 620

GPN 620, polietylen (PE-LD), żółty

  • Średnica zewnętrzna: 26 mm
  • Min./maks. średnica zewnętrzna stożka: 8,4-10,3 mm
  • Głębokość włożenia: 11 mm
  • Min./maks. średnica wewnętrzna stożka: 6,8-8,6 mm
  • Wysokość wewnętrzna: 10 mm
  • Inna norma: GPN 620
  • Materiał: LDPE – polietylen o małej gęstości
  • Kolor: Żółty
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
Nr art. Średnica zewnętrzna Min./maks. średnica zewnętrzna stożka Głębokość włożenia Min./maks. średnica wewnętrzna stożka Ilość OP
Cena/OP
059862204
26 mm 8,4-10,3 mm 11 mm 6,8-8,6 mm
500 szt.
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
Uniwersalny:


Do wielu zastosowań jako zaślepka lub nasadka.


Stożkowatość elementów zabezpieczających mostkuje tolerancje.


Informacje dodatkowe:


Projekt zgodnie z GPN 610 jednak z większą krawędzią zakrywającą.