Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ochrona uniwersalna GPN 610
Ochrona uniwersalna GPN 610 - 1
Ochrona uniwersalna GPN 610 - 2
Ochrona uniwersalna GPN 610 - 3
Ochrona uniwersalna GPN 610 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ochrona uniwersalna GPN 610

GPN 610, polietylen (PE-LD), żółty

  • Inna norma: GPN 610
  • Materiał: LDPE – polietylen o małej gęstości
  • Kolor: Żółty

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica zewnętrzna Min./maks. średnica zewnętrzna stożka Głębokość włożenia Min./maks. średnica wewnętrzna stożka Ilość OP
Cena/OP
059861001
10 mm 4,4-6,2 mm 10 mm 2,8-4,6 mm
2000 szt.
0598610013
21 mm 15,0-17,0 mm 13 mm 13,2-15,5 mm
200 szt.
0598610019
27 mm 20,4-23,2 mm 16 mm 18,8-21,6 mm
150 szt.
059861002
11 mm 6,0-7,8 mm 10 mm 4,4-6,2 mm
1500 szt.
0598610020
28 mm 20,7-23,5 mm 16 mm 19,1-21,9 mm
80 szt.
0598610023
32 mm 24,5-27,8 mm 19 mm 22,9-26,2 mm
100 szt.
0598610026
37 mm 29,8-32,6 mm 16 mm 28,3-31,1 mm
100 szt.
0598610033
51 mm 44,4-47,7 mm 19 mm 42,8-46,1 mm
25 szt.
0598610035
55 mm 46,6-51,0 mm 25 mm 45,2-48,7 mm
100 szt.
0598610024
33 mm 25,5-29,2 mm 19 mm 23,7-27,7 mm
100 szt.
059861003
13 mm 7,6-9,4 mm 10 mm 6,0-7,8 mm
500 szt.
0598610031
48 mm 39,6-42,9 mm 19 mm 38,0-41,3 mm
75 szt.
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
Uniwersalny:


Uniwersalne zastosowanie jako zaślepka lub nasadka.


Stożkowatość jest idealna do mostowania tolerancji.


Informacje dodatkowe:


Do uszczelniania otworów i gwintów wewnętrznych lub do ochrony śrub i gwintów zewnętrznych.