Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uniwersalna ściereczka do czyszczenia
Do dokładnego i szybkiego czyszczenia większości powierzchni bez konieczności użycia wody, mydła i szczotki. Certyfikat NSF.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne rozwiązanie do codziennych zastosowań mobilnych
Dokładne i delikatne usuwanie nawet najcięższych rodzajów zabrudzeń, takich jak oleje, smary, kleje, farby, smoła i preparaty smarne
Rozwiązanie problemów
Czyszczenie narzędzi, powierzchni i rąk przy użyciu jednego produktu
Delikatne również podczas mycia rąk
Trwała ochrona i przyjemny zapach
Produkt wielokrotnego użytku, można spierać w wodzie
Wielokrotne użytkowanie przekłada się na oszczędności kosztów
Uwaga: Nie nadaje się do czyszczenia osłon przeciwsłonecznych!
Certyfikat NSF: Wymieniona na liście C1 (150555).
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wyjąć wilgotną szmatkę z zamykanego pojemnika i usunąć zanieczyszczenia, delikatnie pocierając czyszczoną powierzchnię.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!