Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uniwersalna taśma klejąca
Tkaninowa taśma klejąca powlekana tworzywem sztucznym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo mocny klej kauczukowy
Doskonała przyczepność nawet do nierównych, szorstkich i włóknistych powierzchni
Powłoka z tworzywa sztucznego
Taśma jest nieprzenikalna dla wody i pary, nie jest wrażliwa na wilgoć i można na niej pisać
Można odrywać ręką
Szybkie i łatwe nakładanie taśmy
Uniwersalna taśma klejąca nie jest odporna na promieniowanie UV, dlatego nie powinna być wystawiona na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Klejone powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu, tłuszczu i silikonu. Aby zagwarantować dobre przyleganie, taśmę należy docisnąć do wiązanego materiału z odpowiednią siłą
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do rozwiązywania problemów w szerokim zakresie zastosowań, np.:
- Etykietowanie, owijanie i zabezpieczanie kabli
- Uszczelnianie i etykietowanie kartonów
- Zakrywanie ostrych krawędzi przedmiotów i mocowanie krawędzi dywanów
- Oznaczanie podłóg
- Uszczelnianie złączy
- Uszczelniania kanałów wentylacyjnych
- Przysłanianie wierconych otworów, otworów wentylacyjnych i innych
Taśma jest przeznaczona tylko do krótkotrwałego użytku na zewnątrz
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!