Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pokrętło z przegubem 1/2 cala
Przegub można obracać o 180° i ustawiać w dowolnej pozycji. Z tego względu doskonale nadaje się do mocnego dokręcania w różnych pozycjach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Złącze: Obracane o 180°, główka może być blokowana w dowolnie wybranym położeniu
- Prawidłowa i elastyczna praca, nawet w miejscach o utrudnionym dostępie
- Wysoka siła dokręcania
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!