Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Odkurzacz bezprzewodowy do pracy na sucho AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Kompaktowy i przenośny uniwersalny odkurzacz akumulatorowy z certyfikatem L i ręcznym czyszczeniem filtra do użytku przenośnego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dwa poziomy mocy: Tryb Max zapewniający maksymalną moc lub tryb Eco zapewniający dłuższy czas pracy na akumulatorze
- Nadaje się do odkurzania i usuwania wiórów, pyłu i zwiercin
- Uniwersalność: Funkcja dmuchawy do przedmuchiwania i suszenia
- Certyfikat klasy L dla pyłów gwarantuje skuteczność zbierania pyłu na poziomie 99% zgodnie z normą EN 60335-2-69
- Stała duża moc ssania i długa żywotność filtra dzięki zastosowaniu półautomatycznego czyszczenia filtra
- Łatwa obsługa w połączeniu z maszynami dzięki adapterowi w zestawie
- Wygodne, zintegrowane otwory do przechowywania końcówki szczelinowej, końcówki do tapicerki i adaptera do narzędzi elektrycznych
- Pasek na ramię zwiększa wygodę podczas pracy w ruchu
- Wytrzymała obudowa z gumowymi osłonami do przechowywania bez ryzyka uszkodzenia materiał
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!