Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Odkurzacz bezprzewodowy do pracy na sucho AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Kompaktowy i przenośny uniwersalny odkurzacz akumulatorowy z certyfikatem L i ręcznym czyszczeniem filtra do użytku przenośnego
- Strumień powietrza: 20 l/s
- Podciśnienie: 11 kPa
- Pojemność zbiornika: 4 l
- Klasa pyłu: L
- Średnica znamionowa: 35 mm
- Masa produktu (jednej sztuki): 3,300 kg
- Długość: 375 mm
- Szerokość: 225 mm
- Wysokość: 275 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego: 61.2 dB
- Pokaż więcej... Pokaż mniej...
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów








Filtry wyboru
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dwa poziomy mocy: Tryb Max zapewniający maksymalną moc lub tryb Eco zapewniający dłuższy czas pracy na akumulatorze
- Nadaje się do odkurzania i usuwania wiórów, pyłu i zwiercin
- Uniwersalność: Funkcja dmuchawy do przedmuchiwania i suszenia
- Certyfikat klasy L dla pyłów gwarantuje skuteczność zbierania pyłu na poziomie 99% zgodnie z normą EN 60335-2-69
- Stała duża moc ssania i długa żywotność filtra dzięki zastosowaniu półautomatycznego czyszczenia filtra
- Łatwa obsługa w połączeniu z maszynami dzięki adapterowi w zestawie
- Wygodne, zintegrowane otwory do przechowywania końcówki szczelinowej, końcówki do tapicerki i adaptera do narzędzi elektrycznych
- Pasek na ramię zwiększa wygodę podczas pracy w ruchu
- Wytrzymała obudowa z gumowymi osłonami do przechowywania bez ryzyka uszkodzenia materiał
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!