Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Narzędzie do usuwania płaszcza UNIVERSAL PLUS
Nie jest wymagana regulacja głębokości cięcia
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Nacięcia wzdłużne do ściągania izolacji z długich odcinków przewodów
- Ogranicznik długości o długości odizolowywania 11 mm do zacisków przyłączeniowych (1,5-2,5 mm²)
- Dwukierunkowy ogranicznik długości dla użytkowników praworęcznych i leworęcznych
- Ogranicznik długości z pozycją postojową do swobodnego obejścia przewodnika i dowolnej długości ściągania izolacji
- Nadaje się do kabli płaskich o szerokości do 15 mm i przewodów elastycznych 1,5-50,0 mm²
- Ostrza pokryte azotkiem tytanu zapewniają większą prędkość cięcia i większą trwałość
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Mechanizm blokujący zapobiega niekontrolowanemu otwarciu narzędzia
- Wyprodukowano w Niemczech
Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.
Do usuwania płaszcza z NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, telewizyjnych kabli koncentrycznych, kabli płaskich o szerokości do 15 mm, kabli jednożyłowych 1,5 mm² i 2,5 mm²
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!