Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uprząż zabezpieczająca Basic typu 2
Uprząż zabezpieczająca Light
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
Wygodne w noszeniu
Paski o szerokości 44 mm
Szybkie i łatwe nakładanie oraz zdejmowanie
Można je zamocować do nóg i klatki piersiowej za pomocą sprzączek regulacyjnych
Wskaźniki upadku
Dopuszczalne obciążenie do 140 kg
2 punkty mocowania: jeden na plecach, z dużym aluminiowym pierścieniem D, a drugi z przodu, z uchem na klatce piersiowej zgodnie z normą EN361
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!