Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uprząż zabezpieczająca Profi 3
Idealne rozwiązanie jako uprząż zabezpieczająca lub utrzymująca
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
- Przetestowana i zatwierdzona do 125 kg
- Tylne oczko uprzęży zgodne z normą EN 361
- Dwie pętle na klatce piersiowej jako oczko uprzęży zgodne z normą EN 361
- Dwa boczne oczka uprzęży zgodne z normą EN 358
Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!