Specjalistyczna uprząż zabezpieczająca typu 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Specjalistyczna uprząż zabezpieczająca typu 2

Ergonomiczna uprząż zabezpieczająca/ratunkowa zapewniająca najwyższy poziom komfortu
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
Optymalny komfort


  • Paski wodoodporne o szerokości 44 mm

  • Tylna wkładka w kształcie litery X

  • Wsparcie pleców

  • Ochraniacze na nogi


Szybkie i łatwe nakładanie oraz zdejmowanie


  • Pasy przechodzące przez tylne wkładki (bez skręcania)

  • Automatyczne klamry na paskach zakładanych na nogi


Przedni pierścień D-ring do zabezpieczenia przed upadkiem i akcji ratowniczych



Przednie zamknięcie: zamontowany na stałe karabińczyk z zapięciem Trilock



D-ring do zakotwiczenia



Dopuszczalne obciążenie do 140 kg



Przedni pierścień D zgodnie z normą 361, tylne mocowanie zgodnie z normą EN 361, zmiana położenia roboczego lub funkcja zabezpieczenia zgodnie z normą EN 358, uprząż ratunkowa zgodnie z normą EN 1497, uprząż do siedzenia zgodnie z normą EN 813