Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uprząż zabezpieczająca Basic do prac na rusztowaniach
Specjalistyczna uprząż zabezpieczająca do prac na rusztowaniach, z przedłużaczem tylnego punktu wpięcia przetestowanym pod kątem odporności na uszkodzenie przez ostre krawędzie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Przedłużacz tylnego punktu wpięcia (długość 50 cm)
- Zaczep centralny tylny, zgodnie z EN 361
- Dwie pętle piersiowe jako zaczep centralny, zgodnie z EN 361
Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.
Homologacja obejmuje wyłącznie prace na rusztowaniach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!