Urządzenie OBD L do wykonywania kopii zapasowej danych

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Urządzenie OBD L do wykonywania kopii zapasowej danych

Przewód połączeniowy do wykonywania kopii zapasowej danych pojazdu na czas wymiany akumulatora

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Połączenie między złączem OBD II i gniazdem zapalniczki 12 V

  • Wizualne wsparcie procesu połączenia za pomocą układu elektronicznego i diod LED

  • Idealne przedłużenie do urządzeń rozruchowych dzięki wbudowanemu gniazdu zapalniczki
Uwaga

Niektórzy producenci pojazdów uniemożliwili korzystanie z urządzeń do przechowywania danych za pośrednictwem połączenia OBD II. Przed przystąpieniem do użytkowania należy uzyskać od producenta informację, czy urządzenia do przechowywania danych mogą być używane w danym pojeździe.