Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Gazowe urządzenie do topienia wosków
Gazowe urządzenie do topienia wosków - 1
Gazowe urządzenie do topienia wosków - 2
Gazowe urządzenie do topienia wosków - 3
Gazowe urządzenie do topienia wosków - 4
Gazowe urządzenie do topienia wosków - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gazowe urządzenie do topienia wosków

Przenośne urządzenie gazowe do precyzyjnego topienia twardych wosków retuszerskich.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Uniwersalny


  • Bezprzewodowe, uniwersalne gazowe urządzenie do topienia

  • Wydłużony kształt ułatwiający obsługę

  • Gazowe urządzenie do topienia jest zawsze gotowe do użycia dzięki zapalniczce wbudowanej w skuwkę


Doskonała regulacja temperatury


Temperaturę obróbki można regulować bez wyłączania urządzenia.



Wysoki poziom bezpieczeństwa


Urządzenie do topienia zostaje automatycznie wyłączone po nałożeniu skuwki.

Uwaga

Topiarka gazowa jest dostarczana pusta. Do pierwszego napełnienia topiarki gazem potrzebny jest gaz „Butan”, nr art. 0893250001.


Objętość gazu wynosi 9 ml. Pozwala to na czas palenia wynoszący 60-90 minut.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.