Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS® A50
Wydajne i wytrzymałe urządzenie serwisowe do układu klimatyzacji zapewniające w pełni automatyczną obsługę układów klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R134a
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Inteligentna koncepcja niskiej emisji spalin
Innowacyjny proces odprowadzania zużytego oleju zapewnia minimalne straty czynnika chłodniczego
Testy zgodności z przepisami
Odczytywanie i eksportowanie danych za pośrednictwem interfejsu USB
Automatyczne czyszczenie obwodu serwisowego modułu klimatyzacji
Łatwe w utrzymaniu elementy
Zastosowanie specjalnie zaprojektowanych komponentów o wysokiej jakości
Brak niepożądanego dostępu
Możliwość skonfigurowania spersonalizowanego dostępu do urządzenia
Dodatkowy manometr do pomiaru ciśnienia w butli z czynnikiem chłodniczym
Zakres dostawy
- Przewody serwisowe 2 x 3 m ze standardowymi szybkozłączami
- Baza danych poziomu napełnienia pojazdu
- Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV
- Książka konserwacji
- Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)
- Instrukcje dotyczące urządzenia
Obsługa klimatyzacji w samochodach osobowych, furgonetkach, pojazdach użytkowych, pojazdach budowlanych i rolniczych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!