Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS® A10
Łatwy w obsłudze, mobilny przyrząd do serwisowania klimatyzacji w urządzeniach R134a
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wydajne zastosowanie mobilne
- Innowacyjna konstrukcja pojazdu z osłoną transportową
- Najwyższy poziom redukcji uderzeń
- Możliwa praca z transformatorem napięciowym
Profesjonalna dokumentacja
- Eksportowanie danych do programu Excel za pośrednictwem interfejsu USB
- Dokumentacja poszczególnych usług
- Ocena całkowitego zużycia czynnika chłodniczego
Szybka zmiana typu oleju, np. oleju PAG na POE
Inteligentne płukanie układu przewodów i węży serwisowych
Długi czas między przeglądami
Zastosowanie specjalnie zaprojektowanych komponentów o wysokiej jakości
Brak niepożądanego dostępu
Spersonalizowany dostęp za pomocą 4-cyfrowego hasła
Zakres dostawy
- Przewody serwisowe 2 x 3 m ze standardowymi szybkozłączami
- Baza danych poziomu napełnienia pojazdu
- Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV
- Książka konserwacji
- Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)
- Instrukcje dotyczące urządzenia
Obsługa klimatyzacji w samochodach osobowych, furgonetkach, pojazdach użytkowych, pojazdach budowlanych i rolniczych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!