Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS® Y50A
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 1
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 2
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 3
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 4
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 5
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS® Y50A

Wydajny i wytrzymały moduł serwisowy układu klimatyzacji ze zintegrowanym analizatorem czynnika chłodniczego, do serwisowania modułów klimatyzacji w układach R1234yf
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
Inteligentna analiza czynnika chłodniczego


  • Wbudowany analizator czynnika chłodniczego jest w pełni zintegrowany z procesem obsługi układu klimatyzacji.

  • Inteligentny system potrójnych filtrów zapewnia, że olej wraz z czynnikiem chłodniczym nie dostanie się do przewodów analizatora i nie zanieczyści urządzenia. Ta znaczne udoskonalenie najlepszej dostępnej technologii, które znacznie zmniejsza nakłady na konserwację.

  • Do przeprowadzenia analizy wymagane jest maksymalnie 1,5 g czynnika chłodniczego.


Testy zgodności z przepisami


Badanie azotu/gazu formującego zintegrowane z oprogramowaniem urządzenia



Zaawansowana dokumentacja


Odczytywanie i eksportowanie danych do programu Excel za pośrednictwem interfejsu USB



Czysta maszyna


Automatyczne czyszczenie obwodu serwisowego modułu klimatyzacji



Brak niepożądanego dostępu


Możliwość skonfigurowania spersonalizowanego dostępu do urządzenia



Zakres dostawy


  • Przewody serwisowe ze standardowymi szybkozłączami

  • Baza danych poziomu napełnienia pojazdu

  • Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV

  • Książka konserwacji

  • Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)

  • Szkolenie dotyczące urządzeń (opcjonalne)