Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy komercyjne COOLIUS® A30
Specjalistyczne urządzenie do obsługi dużych agregatów klimatyzacyjnych z czynnikiem chłodniczym R134a
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybki wybór i łatwe wprowadzanie danych wszystkich klientów i pojazdów
Intuicyjna nawigacja po menu i wygodna obsługa poprzez proste obracanie i naciskanie pokrętła nawigacji
Szybkie i wydajne serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych o dużej pojemności
Dodatkowa pompa czynnika chłodniczego i wysoka wydajność ssania sprężarki wynosząca 980 g/min
Długie okresy międzyserwisowe
wysokiej jakości podzespoły
Najwyższy poziom redukcji uderzeń w codziennych zastosowaniach warsztatowych
Przemyślana konstrukcja wózka zintegrowana z urządzeniem
Precyzyjne napełnianie olejem
W pełni automatyczne zarządzanie olejem
Typ oleju można szybko zmienić
Inteligentne płukanie instalacji rurowej i elastycznych przewodów serwisowych
Pełna zgodność z przepisami, przyjazne dla użytkownika, kompletne
Certyfikat CE TÜV-SÜD
Zakres dostawy
- Elastyczne przewody serwisowe o długości 5 m ze standardowymi złączami
- Baza danych poziomu napełnienia
- Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV
- Książka konserwacji
- Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)
- Instrukcje dotyczące urządzenia
W pełni automatyczna obsługa klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R134a szczególnie w autobusach, a także w pojazdach użytkowych, budowlanych, rolniczych, szynowych, dostawczych i osobowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!