Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem do platformy podnoszącej
Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem do platformy podnoszącej, z trzema elementami
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość zestawu:
Lina statyczna
- Zawiera stałe karabinki aluminiowe
- Długość: 1,65 m
- Średnica: 11 mm
Norma EN: EN 354 / EN 362
Dodatkowe zabezpieczenie
- Mobilny system zabezpieczenia przed upadkiem
- Tryb blokady umożliwia używanie systemu jako urządzenia pozycjonującego
- Wyposażenie obejmuje karabinek typu twist-lock
- Automatyczne blokowanie się w razie upadku
- Używać wyłącznie z dołączonym karabinkiem
Materiał: Aluminium
Norma EN: 353-2, 12841 A/B
Pochłaniacz energii
- Z karabinkiem tri-lock
- Maks. rozciągnięcie amortyzatora: 1,4 m
- Długość: 30 cm
Norma EN: EN 355 / EN 362
Liczba elementów w zestawie: 3
Waga produktu: 1,1 kg
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!