Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ochronniki słuchu uvex aXess one
Aktywne stopery do uszu Bluetooth® z funkcją RAL (real-active listening) zapewniają maksymalny komfort i bezpieczeństwo
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Umożliwiają użytkownikowi słuchanie dźwięków z otoczenia i sygnałów ostrzegawczych oraz komunikację bliskiego zasięgu
- Bluetooth 5.2, dobra jakość dźwięku, duży zasięg, zoptymalizowane zużycie energii
- Wbudowany ogranicznik poziomu dźwięku
Tryb podwójnego połączenia, jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth
- Korzystanie z funkcji telefonicznych bez użycia rąk, brak przerw w pracy podczas rozmowy
- Bezpośrednia obsługa na stoperach do uszu, telefon pozostaje w chronionym środowisku
- Asystent audio, komunikaty głosowe są słyszalne w urządzeniu ochrony słuchu, dzięki czemu nie ma potrzeby jego zdejmowania w niebezpiecznym miejscu
Liczne funkcje
- Zewnętrzne wejście audio przez gniazdo jack 3.5 mm do urządzeń bez Bluetooth
- Gniazdo ładowania USB typu C, szybkie ładowanie i prosta obsługa dzięki wtyczce symetrycznej obrotowo
- Kontrolka LED ładowania
- Kontrolka LED stanu pracy
- Dwa mikrofony przestrzenne odbierające odgłosy z otoczenia
- Dodatkowy mikrofon głosowy poprawiający jakość głosu
- Dwa głośniki 40 mm zapewniające dobrą jakość dźwięku
- Zintegrowane pokrywy gniazd wtykowych
- Wodoodporność i pyłoszczelność klasy IP54, odpowiednia do użytku na zewnątrz
- Klawisze funkcyjne ułatwiające obsługę nawet w rękawicach
- Zatyczki do uszu z pianki z pamięcią kształtu zapewniają dobre uszczelnienie i regulację na głowie
- Wyściełany pałąk na głowę z pianki z pamięcią kształtu, wygodny w noszeniu
- Dodatkowe osłony mikrofonów minimalizują szum wiatru i chronią mikrofony
- Składany pałąk na głowę ułatwia przechowywanie
- Ten produkt jest objęty dyrektywą 2012/19/UE w sprawie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Utylizacja oddzielnie od zwykłych odpadów domowych
- Akumulatory należy utylizować zgodnie z przepisami krajowymi
- Należy przekazać do właściwej utylizacji w atestowanym zakładzie recyklingu
- UWAGA! Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie narażać produktu na działanie ognia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!