VARIFIX® klamra dźwigara, standardowa
VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP> klamra dźwigara, standardowa - 1
VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP> klamra dźwigara, standardowa - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

VARIFIX® klamra dźwigara, standardowa

Z niegwintowanym otworem przelotowym

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Aprobata VdS do stosowania w konstrukcjach stacjonarnych systemów gaśniczych

  • Aprobata FM

  • Ze śrubą regulacyjną z łbem sześciokątnym DIN933/8.8; końcówka śruby z podtoczeniem
Uwaga

Zaciski belki można zawsze zabezpieczyć za pomocą specjalnego zaczepu. Wymagania VdS dotyczące systemów tryskaczy stanowią, że zaciski belki muszą być zabezpieczone, jeśli zamontowany przewód ma średnicę większą niż DN 65 mm.