VARIFIX® szyna montażowa typu C 28/28
VARIFIX<SUP>®</SUP> szyna montażowa typu C 28/28 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> szyna montażowa typu C 28/28 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

VARIFIX® szyna montażowa typu C 28/28

Różne opcje montażu przy użyciu rozbudowanego systemu komponentów

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Wizualnie eleganckie rozwiązanie bez ostrych krawędzi


dzięki zastosowaniu zaślepek



Łatwiejsze wyrównanie szyn


Poprzez wykorzystanie bocznych linii podziałowych



Elementy izolacji akustycznej dla każdego rozmiaru szyn



Ciężkie ładunki


dzięki korzystnym przekrojom profilu

Uwaga

Nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz! Do montażu na zewnątrz należy wybrać produkt ze stali nierdzewnej. Obliczenia obejmujące analizę strukturalną i schemat kotwienia przy użyciu oprogramowania Varifix®.