Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
DEFA ładowarka do akumulatorów, 12 V, 50 A, 40-600 Ah
Urządzenie wielofunkcyjne działające bez wentylatora do użytku w warsztacie. Obsługuje akumulator i układ elektryczny pojazdu, również do ładowania i doładowywania akumulatorów rozruchowych bez odłączania ich od układu elektrycznego pojazdu, z wbudowanym czujnikiem temperatury
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do pojazdów z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi 12 V, np. motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, maszyn rolniczych, pojazdów uprzywilejowanych i maszyn budowlanych
- Kompaktowa, wytrzymała ładowarka do akumulatorów z odporną na zanieczyszczenia aluminiową obudową i uchwytem na przewód od spodu
- Ożywia poważnie wyczerpane akumulatory o napięciu resztkowym > 2 V
Maksymalizuje żywotność i wydajność akumulatora
- W pełni automatyczne siedmiostopniowe cykle ładowania bez konieczności ciągłego monitorowania
- Regulacja napięcia ładowania w zależności od temperatury ±0,03 V/°C
- Maksymalne napięcie ładowania dostosowane do temperatury wynosi 15,3 V
Ochrona przed
- Zwarciem
- Odwrotną polaryzacją
- Zbyt wysokim napięciem
- Iskrzeniem (układ zapobiegający iskrzeniu)
- Przegrzaniem wewnętrznych układów elektronicznych
- Żebra chłodzące zapewniają optymalne rozpraszanie ciepła i stałą moc 50 A
- Także do zastosowań zewnętrznych
- Prosta obsługa za pomocą trzech przycisków bez podmenu
- Wyświetlacz LED
Warsztat
- Obsługa klienta / ładowanie akumulatorów - wszystkich akumulatorów 12 V
- W trybie zasilania stabilizuje napięcie pokładowe podczas programowania / aktualizacji oprogramowania / diagnostyki przy 50 A i 13,7 V
- Wymiana akumulatora - zapewnia stabilne napięcie układu elektrycznego pojazdu (poprzez zasilanie zewnętrzne), gdy akumulator jest wymontowany, aby zapobiec utracie zapisanych informacji
Salon i dostawa pojazdów - ładowanie podtrzymujące
Zasila akumulator napięciem 13,7 V, prądem do 50 A i zapewnia niezawodne napięcie pokładowe w celu zademonstrowania wszystkich funkcji pojazdu
Ładowanie małym prądem samochodów używanych
Przechowywanie / ładowanie małym prądem
Ładowanie akumulatora przed sprzedażą lub do użytku w warsztacie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!