Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ładowarka do akumulatorów DEFA, 12 V, 50 A, 40-600 Ah, do salonów wystawowych
Urządzenie wielofunkcyjne działające bez wentylatora do obsługi akumulatora i zasilania pokładowego, a także do ładowania i doładowywania akumulatorów rozruchowych bez odłączania od układu elektrycznego pojazdu oraz do profesjonalnej demonstracji funkcji pojazdu w trybie salonowym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do pojazdów z wszystkimi typami akumulatorów 12 V, np. motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, maszyn rolniczych, pojazdów uprzywilejowanych i maszyn budowlanych
- Kompaktowa, wytrzymała ładowarka do akumulatorów z odporną na zanieczyszczenia aluminiową obudową
- Konstrukcja bez wentylatora umożliwia demonstrację bez rozpraszania uwagi
- Demontowalne przewody ułatwiają prowadzenie przewodów w komorze silnika
- Ożywia poważnie wyczerpane akumulatory o napięciu resztkowym >2 V
Maksymalizuje żywotność i wydajność akumulatora
- W pełni automatyczny siedmiostopniowy cykl ładowania bez konieczności ciągłego monitorowania
- Zależna od temperatury adaptacja napięcia ładowania +/-0,03 V/°C. Maksymalne napięcie ładowania dostosowane do temperatury wynosi 15,3 V
Ochrona przed
- Zwarciem
- Odwrotną polaryzacją
- Zbyt wysokim napięciem
- Iskrzeniem (układ zapobiegający iskrzeniu)
- Przegrzaniem wewnętrznych układów elektronicznych
- Żebra chłodzące zapewniają optymalne rozpraszanie ciepła i stałą moc 50 A
- Także do zastosowań zewnętrznych
- Prosta obsługa za pomocą trzech przycisków bez podmenu
- Wyświetlacz LED
Warsztaty
- Obsługa klienta / ładowanie akumulatorów - wszystkich akumulatorów 12 V
- W trybie zasilania stabilizuje napięcie pokładowe podczas programowania / aktualizacji oprogramowania / diagnostyki przy 50 A i 13,7 V
- Wymiana akumulatora - zapewnia stabilne napięcie układu elektrycznego pojazdu (poprzez zasilanie zewnętrzne), gdy akumulator jest wymontowany, aby zapobiec utracie zapisanych informacji
Salon i dostawa pojazdów - ładowanie podtrzymujące
Zasila akumulator napięciem 13,7 V, prądem do 50 A i zapewnia niezawodne napięcie pokładowe w celu zademonstrowania funkcji pojazdu
Ładowanie małym prądem samochodów używanych
Ładowanie podczas przechowywania / ładowanie małym prądem
Ładowanie akumulatora przed sprzedażą lub do użytku w warsztacie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!