Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba ząbkowana z łbem sześciokątnym z kołnierzem
W-0263, stal 100, ocynkowana, srebrna
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Standardowy gwint metryczny
Klasa wytrzymałości 100 (klasa wytrzymałości ok. 10.9)
Powierzchnia:
ZFSHL: Ocynkowana powłoka srebrna ze smarem, który zmienia współczynnik tarcia (współczynnik tarcia: 0,09–0,14)
Bez chromu (VI):
Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
Odporność na korozję:
M4, M5 ok. 240 godz./≥M6 ok. 480 godz./≥M10 ok. 720 godz. bez korozji metalu, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS
Podana odporność na korozję dotyczy testów korozyjnych przeprowadzonych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (testy we mgle solnej), po upływie minimum 24 godzin od nałożenia powłoki, lecz przed sortowaniem, zapakowaniem, transportem i/lub montażem. Wartości te mogą być niższe w wyniku procesów obsługowych i montażowych. W większości przypadków przełożenie odporności na korozję uzyskanej w wyniku testów w mgle solnej na rzeczywiste warunki montażowe i obsługowe nie jest możliwe. Podczas projektowania połączenia należy dobrać powłokę antykorozyjną odpowiednią do połączeń materiałów, warunków otoczenia oraz w razie potrzeby innych powłok.
Zasada działania żeber blokujących:
Podczas dokręcania żebra blokujące obracają materiał w obszarze powierzchni styku śruby. Powoduje to odkształcenie tworzywa sztucznego, które utwardza powierzchnię. Żadne konkretne ustawienie nie jest określane na koniec dokręcania. Żebra blokujące ograniczają zakres osadzania połączenia, dzięki czemu zmniejszają utraty siły naprężającej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!