Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba ząbkowana z łbem sześciokątnym z kołnierzem
W-0273, stal 100, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Standardowy gwint metryczny
Klasa wytrzymałości 100 (klasa wytrzymałości ok. 10.9)
Powierzchnia:
Ocynkowana na żółto (A2C)
Odporność na korozję:
Ok. 96 godz. bez korozji metalu, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS
Zasada działania żeber blokujących:
Podczas dokręcania żebra blokujące „obracają” materiał w obszarze powierzchni styku śruby. Powoduje to odkształcenie tworzywa sztucznego, które utwardza powierzchnię. Żadne konkretne ustawienie nie jest określane na koniec dokręcania. Żebra blokujące ograniczają zakres osadzania połączenia, dzięki czemu zmniejszają utraty siły naprężającej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!