Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętki żebrowane
W-0273, stal 10, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Standardowy gwint metryczny
Klasa wytrzymałości 10
Do śrub o wytrzymałości do klasy 10.9 i śrub ząbkowanych o klasie wytrzymałości 100
Powierzchnia
Ocynkowana, żółta (A2C)
Odporność na korozję
Korozja metali nieszlachetnych 96 godz. zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)
Zasada działania żeber blokujących:
Podczas dokręcania żebra blokujące obracają materiał w obszarze powierzchni styku śruby. Powoduje to odkształcenie tworzywa sztucznego, które utwardza powierzchnię. Żadne konkretne ustawienie nie jest określane na koniec dokręcania. Żebra blokujące ograniczają zakres osadzania połączenia, dzięki czemu zmniejszają utraty siły naprężającej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!