Nakrętki żebrowane
Nakrętki żebrowane - 1
Nakrętki żebrowane - 2
Nakrętki żebrowane - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakrętki żebrowane

W-0273, stal 10, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
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
Standardowy gwint metryczny



Klasa wytrzymałości 10


Do śrub o wytrzymałości do klasy 10.9 i śrub ząbkowanych o klasie wytrzymałości 100



Powierzchnia


Ocynkowana, żółta (A2C)



Odporność na korozję


Korozja metali nieszlachetnych 96 godz. zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)

Uwaga

Zasada działania żeber blokujących:


Podczas dokręcania żebra blokujące obracają materiał w obszarze powierzchni styku śruby. Powoduje to odkształcenie tworzywa sztucznego, które utwardza powierzchnię. Żadne konkretne ustawienie nie jest określane na koniec dokręcania. Żebra blokujące ograniczają zakres osadzania połączenia, dzięki czemu zmniejszają utraty siły naprężającej.