Nakrętka klatkowa WN 0381, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), bez pierścienia zabezpieczającego
Nakrętka klatkowa WN 0381, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), bez pierścienia zabezpieczającego - 1
Nakrętka klatkowa WN 0381, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), bez pierścienia zabezpieczającego - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakrętka klatkowa WN 0381, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), bez pierścienia zabezpieczającego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7
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
  • Przeznaczenie: złącza wewnętrzne do konstrukcji z blachy.

  • Wydajna instalacja: wystarczy po prostu wcisnąć

  • Uchwyt nakrętki ze stali sprężynowej zapewnia utrzymywanie na miejscu

  • Różnice w tolerancjach produkcyjnych są kompensowane podczas montażu dzięki wzdłużnym i poprzecznym ruchom nakrętki w uchwycie nakrętki

  • Można używać w trudnych warunkach montażowych oraz w ciasnych przestrzeniach

  • Możliwość ponownego użycia