Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pierścień regulacyjny
Pierścień regulacyjny - 1
Pierścień regulacyjny - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pierścień regulacyjny

DIN 988, stal nierdzewna A2, zwykła

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 90

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
Uwaga

Ponieważ pierścienie dystansowe ze stali nierdzewnej nie są częścią DIN 988, na rynku nie ma materiału podkładowego, który spełnia tolerancje dla grubości tarczy zgodnie z DIN 988. Tolerancje grubości tarczy są zgodne z normą DIN EN ISO 9445-1 dla stali nierdzewnej walcowanej na zimno. W ten sposób tarcze mogą również mieć dodatnią tolerancję grubości.


Wszystkie pozostałe wymiary i tolerancje są zgodne z normą DIN 988.