Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt WÜPLAST® z łbem płasko-soczewkowym Z Phillips i kołnierzem
WN 1411, stal ZN-Ni 10.9, czarna powłoka, uszczelnienie (P3R) do materiałów termoutwardzalnych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kąt 30°
- Redukcja naprężeń promieniowych
Brak uszkodzeń na przetłoczeniu śruby
- Większa powierzchnia nośna gwintu
Większa siła wykręcania
Skok gwintu
- Duża siła samoblokująca
Mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania połączenia
- Ochrona materiału
Większa obciążalność połączenia
Zmniejszona średnica rdzenia
- Brak uszkodzeń materiału
Większa niezawodność procesu
- Małe momenty dokręcania
Bezpieczniejsze połączenie skręcane
Wysoka jakość powierzchni
- Powierzchnie bez chromu (VI)
- Wysoka odporność na korozję
Wkręty WÜPLAST spełniają wymagania klasy 10.9 zgodnie z normą DIN EN ISO 898-1 w ograniczonym zakresie, ponieważ ze względu na geometrię wkrętu nie wszystkie wymagania mogą być przetestowane i zastosowane zgodnie z powyższą normą.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!