Wkręt WÜPLAST® z łbem płasko-soczewkowym i końcówką TX
Wkręt WÜPLAST<SUP>®</SUP> z łbem płasko-soczewkowym i końcówką TX - 1
Wkręt WÜPLAST<SUP>®</SUP> z łbem płasko-soczewkowym i końcówką TX - 2
Wkręt WÜPLAST<SUP>®</SUP> z łbem płasko-soczewkowym i końcówką TX - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt WÜPLAST® z łbem płasko-soczewkowym i końcówką TX

WN 1452, stal cynkowana 10.9, przezroczysta powlekana (A3K) do materiałów termoutwardzalnych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 48
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
Kąt 30°


  • Redukcja naprężeń promieniowych

Brak uszkodzeń na przetłoczeniu śruby


  • Większy zasięg na boki

Większa siła wykręcania



Skok gwintu


  • Duża odporność

Mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania połączenia


  • Ochrona materiału

Większa obciążalność połączenia



Stałą średnica rdzenia


  • Brak uszkodzeń materiału

Większa niezawodność procesu


  • Małe momenty dokręcania

Bezpieczne połączenie skręcane



Wysoka jakość powierzchni


  • Powierzchnie bez chromu (VI)

  • Wysoka odporność na korozję
Uwaga

Wkręty WÜPLAST spełniają wymagania klasy 10.9 zgodnie z normą DIN EN ISO 898-1 w ograniczonym zakresie, ponieważ ze względu na geometrię wkrętu nie wszystkie wymagania mogą być przetestowane i zastosowane zgodnie z powyższą normą.