Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do drewna i materiałów drzewnych. Wüpofast ® 2.0
Stal ocynkowana, gwint niepełny, łeb płasko stożkowy z frezami, napęd PZ
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nowoczesny wkręt do drewna i materiałów drzewnych
Łeb płasko-stożkowy z frezem
- 2 procesy w jednym: wkręcanie i zagłębianie łba
- Do łączenia elementów drzewnych ze sobą oraz przykręcania elementów metalowych do drewna
- Frez pod łbem ogranicza niebezpieczeństwo wyszczypań na powierzchni.
- Frez nie uszkadza powierzchni okuć podczas przykręcania.
W wersjach z niepełnym gwintem, od wymiaru 5x70 występuje frez młynkowy redukujący opory wkręcania.
- Frez młynkowy zmniejsza tarcie podczas wkręcania o 40%
- Frez młynkowy zmniejsza obciążenie elektronarzędzi i wydłuża prace akumulatorów.
Gwint drobnozwojny/grubozwojny
- Gwint drobnozwojny lepsze wkręcanie w materiały o delikatnej strukturze.
- Gwint grubozwojny zapewnia szybsze wkręcanie
Frez na ostrzu zintegrowany z gwintem
- Mniejsze opory podczas wkręcania.
- Mniejsze niebezpieczeństwo powstawania pęknięć w podłożu.
Geometria ostrza zapewnia szybkie rozpoczęcie wkręcania.
- Ostrze nie ślizga się po powierzchni
- Linie gwintu doprowadzone do samego ostrza.
- Wkręt wchodzi w materiał podłoża bez powstawania pęknięć.
Gniazdo napędu PZD
- W wkrętach użyto najpopularniejszego na rynku gniazda napędu przeznaczonego do wkrętów do drewna.
- Bit szybko ustawia się w gnieździe.
- Bit dobrze prowadzi wkręt
- Precyzyjnie wykonane gniazdo napędu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!