Wkręt do płyty wiórowej Wüpofast ® 2.0
Wkręt do płyty wiórowej Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Wkręt do płyty wiórowej Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Wkręt do płyty wiórowej Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Wkręt do płyty wiórowej Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Wkręt do płyty wiórowej Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Wkręt do płyty wiórowej Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Wkręt do płyty wiórowej Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Wkręt do płyty wiórowej Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do płyty wiórowej Wüpofast ® 2.0

Stal ocynkowana, gwint pełen, łeb stożkowy płaski, końcówka PZ

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 52
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
Nowoczesny wkręt do drewna i materiałów drewnianych



Łeb płasko-stożkowy


  • Do łączenia elementów drewnianych ze sobą oraz przykręcania elementów metalowych do drewna

  • Nie uszkadza powierzchni okuć podczas przykręcania.


W wersjach z niepełnym gwintem, od wymiaru 5x70 występuje frez młynkowy redukujący opory wkręcania


  • Frez młynkowy zmniejsza tarcie podczas wkręcania o 40%

  • Frez młynkowy zmniejsza obciążenie elektronarzędzi i wydłuża prace akumulatorów.


Gwint drobnozwojny/grubozwojny


  • Gwint drobnozwojny lepsze wkręcanie w materiały o delikatnej strukturze.

  • Gwint grubozwojny zapewnia szybsze wkręcanie


Frez na ostrzu zintegrowany z gwintem


  • Mniejsze opory podczas wkręcania

  • Mniejsze niebezpieczeństwo powstawania pęknięć w podłożu


Geometria ostrza zapewnia szybkie rozpoczęcie wkręcania.


  • Ostrze nie ślizga się po powierzchni

  • Linie gwintu doprowadzone do samego ostrza

  • Wkręt wchodzi w materiał podłoża bez powstawania pęknięć


Gniazdo napędu PZD


  • We wkrętach użyto najpopularniejszego na rynku gniazda napędu przeznaczonego do wkrętów do drewna

  • Bit szybko ustawia się w gnieździe

  • Bit dobrze prowadzi wkręt

  • Precyzyjnie wykonane gniazdo napędu